曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。

用途差替えドライバー用替えビット。本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210511S-0片頭30-#06.35
200
159
175(税込)
3日以内出荷
75210527S-1片頭30-#16.35
200
159
175(税込)
3日以内出荷
75210536S-2片頭30-#26.35
200
169
186(税込)
3日以内出荷
75210545S-3片頭30-#36.35
200
159
175(税込)
3日以内出荷
75210554S-45片頭30-4.56.35
200
159
175(税込)
3日以内出荷
75210563S-6片頭30-66.35
200
159
175(税込)
3日以内出荷
75210572S-7片頭30-76.35
200
159
175(税込)
4日以内出荷
75210581SH-25片頭30六角-6.35
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
75210597SH-30片頭30六角-6.35
240
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
75210606SH-40片頭30六角-6.35
240
189
208(税込)
3日以内出荷
75210615SH-50片頭30六角-6.35
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
75210624SH-60片頭30六角-6.35
240
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75210624
2018-02-12
用途: バイクの車載工具として
卸売・小売業

差替えドライバー用の替えビットです。六角の6.0mmがないとバイクの車載としては困るので、買いました。もともとの差し替えドライバーセットに同梱になっていても良いと思います。頻繁に使う大きさなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする