四角ビット

四角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752111141306-FW#3×110mm両頭
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
752111231307-FW#3×65mm、#3×110mm 各3本両頭
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211123
2019-01-29
用途: ウッドデッキの取り外し。

素早い配送を喜んだのですが、現品が期待に反しました。諸サイズのセットと考えて購入したのですが、全て3.5mmでした。やむを得ずグラインダーで削ってサイズを合わせる羽目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする