サンフラッグ(旧:新亀製作所)
業務用ゴールドビット
こんなお得な商品も!
ゴールドビット
モノタロウ
¥
719
~
税込
¥
791
~
(29)
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211193
ASG-02
45
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75211202
ASG-03
65
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
75211211
ASG-04
110
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください