曜日別特売

業務用スタンダード ビット

業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!

用途建築関連・板金作業・内装関連。先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(10本)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211227ASV-1065M65776-8052No.1
1,720
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
75211236ASV-1110M110776-8061No.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
75211245ASV-2045M45776-8079No.2
1,658
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
75211254ASV-2065M65776-8087No.2
1,720
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
75211263ASV-2085M85776-8095No.2
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75211272ASV-2110M110776-8109No.2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75211281ASV-2150M150776-8117No.2
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211272
2017-08-01
用途: 建築

先がすぐに傷む、 先が折れてもいいので、なめないほうがいい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする