サンフラッグ(旧:新亀製作所)
スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(5本組)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211297
ASB-5
45
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75211306
ASB-5
65
¥
770
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
75211315
ASB-5
85
¥
910
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
返品不可
75211324
ASB-5
110
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください