曜日別特売

四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"

四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32" - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8362先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭内容量1セット(2本組)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211735FWB-1065
550
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする