サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット 2本組 #2X#3X110mm
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)
110
トラスコ品番
776-8401
先端サイズ
2
寸法(inch)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
内容量
1セット(2本組)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211805
FWB-23110
¥
690
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください