曜日別特売
(7件のレビュー)

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!

用途ドライバー・ビットに装着して。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドライバービットにて使用してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211866GK-11個24×157.4
オープン
479
527(税込)
当日出荷
75211875GK-21セット(大)24×15、(小)14×15(大)7.4、(小)3.3
オープン
669
736(税込)
当日出荷
75211884GK-31パック(3個)14×153.3(1個)
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211866
2023-02-17
用途: 力のいらない軽作業に
アサダ店装

コンセントのカバーの脱着や機器の組み立てインパクトより軽くてトルクもそこそこで使いやすい。また、USB電源なので充電器もいらないので便利

対象商品 : 75211875
2020-09-16
用途: 手を添えれない場所、上向きなどネジが落ちやすい場所の作業
不動産業

想像以上に磁力は強力で長めのネジ釘でも落ちない、又ドリルを少々揺らしても落ちない。

対象商品 : 75211875
2019-03-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

マグネットの強さは程々。ビスの種類にもよりますが、4×50mm程度のタップビスなら十分保持します。

対象商品 : 75211884
2021-03-01
用途: 電気工事
杉山通信設備運輸・通信業

ビットに磁力があると相殺されて磁力が無くなります。

対象商品 : 75211866
2016-08-29
用途: 通常作業

マグネットの力が弱く、外したネジが落ちる。使い物にならず。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます

対象商品 : 75211884
2015-12-26
用途: 木造建築現場でのビス締め作業
建設業・工事業

磁力が弱過ぎで2個つけて、やや満足。穴がきつくてビットに通しにくく、手こずる。これを改良されれば、即買いする。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 75211884
2014-06-29
用途: ドライバービットに取り付けです

本体は磁石みたいですけど
ビットに取り付けても磁気 変わらないでした。
やはり価格 でしょうか ね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする