六角軸ビットジョイント

六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ビットジョイント - BIGMAN(ビッグマン)

ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。

用途
ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
質量(g)
48
使用可能機種
ドリルドライバー、インパクトドライバー
本体サイズ(mm)
13×13×55
内容量
1個
注意
※全長65mm以上の両頭ドライバービットを使用してください。
※充電式は9.6V以上を使用してください。(ドライバービット以外のビットを使用する場合)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375881BIT-303
オープン
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする