サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ボールポイントビット
簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途
工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。
トラスコ品番
853-5782
全長(mm)
85
先端形状
ボールポイント
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211902
HBA
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください