サンフラッグ(旧:新亀製作所)
シャークビット
これ1本で面取り&ネジ締め可能!面を取ってからネジ締めすると、よりフラットにキレイに仕上がります。インパクト対応マグネット付!
用途
面取り・プラス2番のネジ締めに。
全長(mm)
70
トラスコ品番
776-8711
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212155
SK-20
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください