サンフラッグ(旧:新亀製作所)
スーパースリムビット
ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
用途
建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。
種類
スリム
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212173
SSB-1065
1セット(2本)
65
396-1362
No.1
2
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212182
SSB-2065
1セット(2本)
65
396-1371
No.2
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212191
SSB-2085
1セット(2本)
85
396-1389
No.2
2
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212207
SSB-2110
1セット(2本)
110
396-1397
No.2
2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212216
SSB-2150
1セット(2本)
150
396-1401
No.2
2
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212225
SSB-26810
1セット(2本)
65、85、110
396-1419
No.2
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212234
SSB-51065
1セット(5本)
65
396-1427
No.1
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212243
SSB-52065
1セット(5本)
65
396-1435
No.2
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212252
SSB-52085
1セット(5本)
85
396-1443
No.2
5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212261
SSB-52110
1セット(5本)
110
396-1451
No.2
5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212277
SSV-1065M
1セット(10本)
65
396-1460
No.1
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212286
SSV-2065M
1セット(10本)
65
396-1478
No.2
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212295
SSV-2085M
1セット(10本)
85
396-1486
No.2
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75212304
SSV-2110M
1セット(10本)
110
396-1494
No.2
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
16440707
SSB-2125
1セット(2本)
125
483-3538
No.2
2
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16440716
SSB-52125
1セット(5本)
125
483-3546
No.2
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください