曜日別特売

回転用ハンドル

回転用ハンドル - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

先端はJIS規格を基準とした高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく、本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。666ハイソフトドライバー専用什器付。高精度チャック、クラッチ付、ベアリング内蔵、チャック許容範囲0.5~6.5mm。

用途600・650用パーツ。仕様600用専用フレキ質量(g)740許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)3000~4500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212846600-B
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする