600-B 回転用ハンドル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212846

回転用ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75212846 品番600-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250

先端はJIS規格を基準とした高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく、本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。666ハイソフトドライバー専用什器付。高精度チャック、クラッチ付、ベアリング内蔵、チャック許容範囲0.5〜6.5mm。

用途600・650用パーツ。 仕様600用専用フレキ 質量(g)740 許容トルク(N・m)3.9 適正回転数(min-1)3000〜4500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする