DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ケーブルジャッキ
ケーブルドラム用ジャッキ。3tまでOK!
仕様
ドラム押さえローラ付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(底部)800×430
伸縮範囲(mm)
652~1018
内容量
1セット(2台)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※シャフトは別売りです。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN[tf])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213345
CJ-1020
29.4[3]
44(2台)
¥
208,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません