DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人用先端金具セット
ジョイント釣り名人用オプション金具セット
様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具
収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容
ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mm
マグネット金具:Φ10×20mm
フック金具(JF-F):21×51mm
横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mm
リング金具:29×32.5mm
チェーン金具:Φ3.5mm×3m
内容量
1セット(6個組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213905
JF-P6
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください