曜日別特売

圧着工具

圧着工具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)
ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)
成形確認機構内蔵

用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214115DC-22A
19,000
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする