電工プロ斜ニッパー

電工プロ斜ニッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断
両刃付加工により抜群の切れ味
平行ビニールコード線を割く作業に最適

全長(mm)175質量(g)230切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214264JN-175
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75214264
2019-05-22
用途: 電気工事
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

長年使っているので慣れた工具です。被覆をむくのに便利

対象商品 : 75214264
2015-05-02
用途: 電気工事やアンテナ工事など

以前もデンサンの斜めニッパーを使っていたが、刃がすぐ欠けた今回の製品もステップるを抜いたら刃が3か所欠けた。焼きが甘いのか欠陥商品ではないか、取り替えてほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする