曜日別特売

ワンツーリッパー

ワンツーリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

簡単、便利でよく剥ける!!
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種OK!

仕様
シースストリップ:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C
芯線ストリッパー:1.6、2.0
カッター:銅線専用
プライヤー
全長(mm)200質量(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75214422DF-98
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする