曜日別特売

丸ノコチップソー

丸ノコチップソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー
ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ
ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減
サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適

用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800内容量1個
注意
※本体内径はΦ22mm。付属のリングをつければΦ20mmにも対応可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215987TS-1651654022/201.7軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする