DENSAN(デンサン/ジェフコム)
柱上安全帯用ベルト
胴ベルト1400mmのロングタイプ登場
胴当て幅広タイプ(90mm)で腰がラク!
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
ベルト
胴ベルト:スチール製スライドバックル付
補助ベルト:緩衝帯90mm、角環・D環各1個付
用途
胴ベルト型安全帯用ベルト・1本つり・U字つり共用
色
ブラック
適合
ウエスト:1020~1180mm(着衣時)
材質
ナイロン
質量(g)
約850
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(mm)
1400
バックル
スライドバックル
胴ベルト(mm)
45×1400
補助ベルト(mm)
78×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75217283
DB-55DS-BKL
¥
13,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください