DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ベルト・ベルトサポーター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具用胴ベルト
柱上安全帯用ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75217283
品番
DB-55DS-BKL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
胴ベルト1400mmのロングタイプ登場
胴当て幅広タイプ(90mm)で腰がラク!
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
ベルト
胴ベルト:スチール製スライドバックル付
補助ベルト:緩衝帯90mm、角環・D環各1個付
色
ブラック
用途
胴ベルト型安全帯用ベルト・1本つり・U字つり共用
適合
ウエスト:1020〜1180mm(着衣時)
材質
ナイロン
質量(g)
約850
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(mm)
1400
バックル
スライドバックル
胴ベルト(mm)
45×1400
補助ベルト(mm)
78×700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75217283
DB-55DS-BKL
52614118
WP-55DS-1BKL
ワークポジショニング用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)