ジョイントプロテクター

ジョイントプロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター
ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結
ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる
なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
現場におけるケーブルの損傷を激減
多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ

用途
屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に
展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
材質ポリウレタン耐荷重(t)1内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長×幅W×厚さ(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218403JTP-28174.41020×280×32Φ17mm以下の電線6本
55,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
75218412JTP-293551035×290×48Φ35mm以下の電線3本
70,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする