ジョイントプロテクター

ジョイントプロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター
床にケーブルを施設した上から設置できる
ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
現場におけるケーブルの損傷を激減
底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ

用途
屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
人や台車等の安全な乗り越えに
材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本内容量1個
注意
※車両乗越禁止
※スムーズな乗り越えのためにケーブルをカバーするものであり、耐荷重の設定はございません。
※同品番のみ連結可能。それ以外の品番とは互換性がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218421JTP-4430
35,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする