ジョイントプロテクター

ジョイントプロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター
直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)
ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。

用途
屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に
展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218455JTP-5435-ED
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする