モジュラープラグ

モジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

鉄壁の守り!電気ノイズに強いシールド付プラグ。プラグカバー不要でしっかり固定。ひっぱり・曲げに強い
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
ISDNにも対応
1ピースタイプ

仕様
カテゴリー5
e50μ(1.27um)の金メッキ
ケーブルクリップ付
RJ45準拠
用途単線専用。8芯丸断面のケーブルに規格カテゴリー5e適合工具LMJ-8Sプラグタイプ8P8C内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75221851SMJS-858S
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする