DENSAN(デンサン/ジェフコム)
圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ
疲れにくく持ちやすい
ラチェット機構で確実に圧着
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
ダイスタイプ
【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm
2
~6mm
2
(AWG22~AWG10)
【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm
2
~6mm
2
(AWG22~AWG10)
【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm
2
~10mm
2
(AWG22~AWG8)
【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C
適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB
【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター
適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V
【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
本体サイズ(mm)
215
セット内容
本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)
1130
ケース寸法(mm)
285×157×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75222743
LMJ-SET-B
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表