電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)

電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!
耐久性の高い強力刃仕様
偏芯テコ原理で切断力アップ!
頑丈構造設計
特殊炭素鋼KA材
ヘッド部を薄く軽量化
圧着機能付

全長(mm)220質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4圧着機能(mm2)1.25~3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75223093JSC-220
6,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75223093
2017-12-09
用途: 作業
ウエスト防災

ニッパーが大きくものを切るのにたすかっています
圧着がありますので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする