DENSAN(デンサン/ジェフコム)
丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)
火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現
レーザースリット効果で切削音軽減
チタンコーティング加工で滑らかな切れ味
ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用
充電式パワーカッター用
用途
Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断
適合材
Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど
外径(Φmm)
135
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.45
刃数
50P
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
最大切込深さ(mm)
46
ステンレス切断可能厚さ(mm)
0.5~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75223434
TS-135TR
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください