曜日別特売

ロータリハンマドリル

ロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

2モード(回転+打撃/回転) !ワンタッチ切替!耐久性を高める内部圧力調整機構搭載!

シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24全負荷打撃数(min-1)0~5600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0~1400電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)620コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18付属品ケース、サイドハンドル、デプスゲージ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75224825DH18PH 100V
35,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする