曜日別特売

携帯電子グラインダ

携帯電子グラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)

低速電子制御により負荷を
かけても回転数の低下が少ない!

付属品
65mmA36P平形トイシ(本体装着)
両口スパナ(13×17mm)、片口スパナ(21mm)
消費電力(W)
1010
砥石寸法(Φmm)外径
65
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
9.53
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225403GP7Y 100V単相10010.5130002心・2.5
¥55,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする