チップソーカッタ
各種鋼材の切断
付属品
305mm チップソー(本体装着)
17mmスパナ、保護メガネ
ノコ刃直径(mm)305
取付穴径(Φmm)25.4
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])1400
切断角度0、45
切断能力(mm)L鋼[0°]125×75、[45°]75×100
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ115、100角、(45°)Φ76、75角
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]75
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ32、(45°)Φ25
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1450
コード長さ(m)2心・4
バイス最大口幅(mm)128
質量(kg)19
内容量1台
17mmスパナ、保護メガネ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。