HiKOKI(旧:日立工機)
エンジンチェンソー
コイルスプリング構造で低振動
低排出ガスのNew PureFireエンジン搭載
エンジン始動が楽なかるがるスタート採用!自動給油方式でチェンの焼損防止
付属品
両口ボックススパナ(19×10mm)、チェンケース、
ガイドバー、ソーチェン、スパイク
切断能力(mm)
450(18インチ)
ソーチェーン
オレゴン 95VP-72E
点火プラグ
NGK BPMR7A
質量(kg)
4.4(ガイドバー・ソーチェン除く)
出力(kW)
1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
381×229×283
排気量(mL)
39.6
燃料タンク容量(L)
0.38
オイルタンク(L)
0.24
燃料混合比
(無鉛ガソリン)25~50:1 2サイクル専用オイル(JASO規格FC級オイル)
給油方式
自動
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227521
CS40EA(45SP)
¥
78,000
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください