セーバーソーブレード(重作業向け)

セーバーソーブレード(重作業向け) - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード(重作業向け) - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード(重作業向け) - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード(重作業向け) - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード(重作業向け) - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード(重作業向け) - HiKOKI(旧:日立工機)

コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。

刃厚(mm)1.1内容量1セット(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)軟鋼
主要切断材料
ブレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752279320040-13871503以下4~10極厚・ステンレス管材No.111
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
752279410040-13882253以下4~10極厚・ステンレス管材No.112
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
752279570040-13893003以下4~10極厚・ステンレス管材No.113
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
752279660040-13901502.5以下2.5~8厚物・ステンレス管材No.114
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
752279750040-13912252.5以下2.5~8厚物・ステンレス管材No.115
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
752279840040-13923002.5以下2.5~8厚物・ステンレス管材No.116
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする