オフセット砥石

オフセット砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]内容量1セット(20個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752284830023-3005A24Q6
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
752285010023-3007A36Q6
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
752284740023-3004A24Q4
2,600
取扱い終了
752284920023-3006A36Q4
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする