曜日別特売

レジノイドフレキシブル砥石

レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)

研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!

適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
最高使用周速度(m/s[m/min])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752301630030-70011セット(10個)3672[4300]100153.5
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
752301720030-70021セット(10個)4672[4300]100153.5
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
752301810030-70031セット(10個)6072[4300]100153.5
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
752301970030-70041セット(10個)8072[4300]100153.5
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
752302060030-73011セット(5個)3672[4300]100153.5
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75230224003073031セット(5個)6072[4300]100153.5
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75230215003073021セット(5個)4672[4300]100153.5
1,200
取扱い終了
75230233003073041セット(5個)8072[4300]100153.5
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする