HiKOKI(旧:日立工機)
レジノイドフレキシブル砥石
(1件のレビュー)
粒度
36
厚さ(mm)
3.7
適合ツール
125mmディスクグラインダ
トラスコ品番
767-5062
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
125
内容量
1セット(10個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用周速度(m/s[m/min])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75230443
0030-9456
36
72[4300]
125
22
3.7
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください