レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)

レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入) - HiKOKI(旧:日立工機)
トラスコ品番767-5101粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール180mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180内容量1セット(10個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752304860030-9460
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする