HiKOKI(旧:日立工機)
テーパ式多羽根ディスク
テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体
G10SHA、G10ST等
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
取付穴径(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75234467
0032-0726
40
100
ジルコニア
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75234485
0032-0728
80
100
ジルコニア
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
75234494
0032-0730
60
100
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75234503
0032-0731
80
100
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
75234512
0032-0732
100
100
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
75234521
0032-0733
120
100
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75234537
0032-0734
240
100
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172538
0037-6740
100
100
ジルコニア
¥
870
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
08172547
0037-6741
120
100
ジルコニア
¥
870
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
75234476
0032-0727
60
100
ジルコニア
¥
780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください