HiKOKI(旧:日立工機)
オフセット砥石
粒度
A36Q
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
内容量
1セット(10個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75235343
0093-9642
125
22
6
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75235352
0093-9643
150
22
6
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください