曜日別特売

六角ソケット組

六角ソケット組 - HiKOKI(旧:日立工機)
四角ドライブ寸法(mm)12.7内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
六角軸ニ面幅(H)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
六角軸ニ面幅(H)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752355530087-3536321764-7054-11
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752355620087-3539401364-7054-12
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
752355870087-3624341964-7054-14
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752356050087-3627402264-7054-16
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752356140087-3628402364-7054-17
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
752356230087-3629402464-7054-18
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
752356320087-3630402664-7054-19
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
752356410087-3632401264-7054-20
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
752356570094-4291401064-7054-30
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
752355710087-3540401464-7054-13
1,400
取扱い終了
返品不可
752355960087-3626362164-7054-15
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする