曜日別特売

ロングソケット組

ロングソケット組 - HiKOKI(旧:日立工機)ロングソケット組 - HiKOKI(旧:日立工機)
四角ドライブ寸法(mm)19内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
六角軸ニ面幅(H)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
六角軸ニ面幅(H)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752359030095-5028601764-7054-31
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
752359210095-5030602164-7054-33
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359370095-5031602264-7054-34
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359460095-5033602464-7054-35
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359550095-5034852664-7054-36
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359640095-5035852764-7054-37
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359730095-5037853064-7054-38
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359820095-50381003264-7054-39
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
752359910095-50921003664-7054-40
5,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
752359120095-5029601964-7054-32
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする