オフセット砥石

オフセット砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
適合ツール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752363230093-96401個A36Q100154100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
752363320093-96411個A36Q100156100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
6,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
752363410093-96441箱(10枚)A36Q180226180mmディスクグラインダ
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
752363570093-96451個A36Q205226PDH-205A
8,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
752363840095-04181個A/WA24Q180226180mmディスクグラインダ
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
752363930098-62461個A/WA30P125226125mmディスクグラインダ
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
75236366009504081個A/WA24Q125226125mmディスクグラインダ
3,900
取扱い終了
752363750095-04131個A/WA24Q150226G15SP、G15YE
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする