ブレード

ブレード - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃厚(mm)
ブレード
主要切断材料
ピッチ(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752366460032-1801881NO.1木材9
1,200
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
7523665500321802831NO.2木材12
1,100
取扱い終了
7523666400321803701NO.5木材8
1,900
取扱い終了
752366730032-1804701NO.6鉄材25
2,000
取扱い終了
7523668200321805770.9NO.15鉄材8
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする