HiKOKI(旧:日立工機)
ワイヤレスブラシ
用途
ステンレス仕上げ用
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
適合本体
G10SH5、G10ST等
色
赤
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75239132
0032-3705
1
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
75239141
0023-2515
10
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください