HiKOKI(旧:日立工機)
テーパ式多羽根ディスク
テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75239306
0032-4102
1個
180
100
-
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75239315
0032-4103
1個
320
100
-
アルミナ
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
欠品中
返品不可
75239236
0000-3500
1セット(50個)
60
100
15
アルミナ
¥
35,000
取扱い終了
75239245
0000-3501
1セット(50個)
80
100
15
アルミナ
¥
35,000
取扱い終了
75239254
0000-3502
1セット(50個)
100
100
15
アルミナ
¥
35,000
取扱い終了
75239263
0000-3503
1セット(50個)
120
100
15
アルミナ
¥
35,000
取扱い終了
75239272
0000-3504
1セット(50個)
40
100
15
ジルコニア
¥
35,000
取扱い終了
75239281
0000-3505
1セット(50個)
60
100
15
ジルコニア
¥
35,000
取扱い終了
75239297
0000-3506
1セット(50個)
80
100
15
ジルコニア
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください