HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドホイル
砥粒層の高さT(mm)
6
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥粒層の厚さX(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75239464
0032-4616
105
20
1.8
スタンダードタイプ(セグメント)
64-7053-87
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75239473
0032-4617
125
22
1.8
スタンダードタイプ(波形セグメント)
64-7053-88
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75239482
0032-4619
125
22
1.8
スタンダードタイプ(波形セグメント)
64-7053-89
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75239491
0032-4620
105
20
1.8
スタンダードタイプ(波形セグメント)
64-7053-90
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75239507
0032-4621
125
22
18
スタンダードタイプ(波形セグメント)
64-7053-91
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください