HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー
仕様
石膏ボード用 薄刃 ブラック
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
取付穴径(Φmm)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75239857
0032-5234
100
32
20
石膏ボード
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75239866
0032-5235
125
40
20
石膏ボード
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください