ダイヤモンドカッタ

ダイヤモンドカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)
穴径(Φmm)20内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
タイプ
砥粒層の高さT(mm)
砥粒層の厚さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752404260032-6266125標準(波形)61.8
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
752404170032-6265125標準(セグメント)61.8
8,400
取扱い終了
752404350032-6267125標準(波形セグメント)62
9,700
取扱い終了
7524044400326268150プロテクタタイプ(セグメント)82
13,600
取扱い終了
752404530032-6269150プロテクタタイプ(波形)82
13,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする