ダイヤモンドカッタ

ダイヤモンドカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)
砥粒層の高さT(mm)8内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
タイプ
砥粒層の厚さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752409340032-776710520波形基板タイプ(波形)2.2
11,700
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
752409430032-776812522波形基板タイプ(波形)2.2
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
752409610032-777018025.4波形基板タイプ(波形)2.4
25,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
752409770032-777120325.4波形基板タイプ(波形)2.4
25,900
24,900
27,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
752409520032-776915022波形基板タイプ(波形)2.2
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
752409860032-777210520波形基板タイプ(セグメント)2.4
11,000
取扱い終了
752409950032-777312522波形基板タイプ(セグメント)2.4
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752409520032-7769752412140032-9066画像準備中ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする